曜日別特売
G46-2-01-C1-X2 G Series(G46-2-~) SMC 21731482

G Series(G46-2-~)G46-2-01-C1-X2

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は型式・接続ねじ・外径など81種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
42.5
注文コード
21731482
品番
G46-2-01-C1-X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,180
外径(mm)
42.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21731482G46-2-01-C1-X220775169G46-2-01-C2G46-2-01-C2 一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46シリーズ SMC 20775169一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46シリーズSMC1個
¥1,798
税込¥1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21731421
2022-03-01
用途: ボールの圧力を測ります。
サンアイ 様

いつも、利用しています。細かい圧力が測れるので重宝しています。

対象商品 : 21731421
2020-02-07
用途: エアブラシ用のレギュレーターに取り付け
渡部設備 様(建設業・工事業)

値段も格安で、文字盤も見やすく正確に測定できています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする