SMC
G Series(G46-4-~)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
型式
AWM40・AWD40
形状
(-) 背面ねじタイプ
接続ねじ
(01) R1/8
注文コード
21732234
品番
G46-4-01
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
型式・形状・接続ねじ
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
最大表示圧力
(4) 0.4MPa
接続ねじ
(01) R1/8
アタッチメント
(-) カバーリングなし
形状
(-) 背面ねじタイプ
仕様
丸形0.02~0.2MPa設定
型式
AWM40・AWD40
圧力計
丸形0.02~0.2MPa設定
ねじの種類
Rねじ
CADデータダウンロード