※キット内容一部

SFK-D04 ダンパー蝶番J3030キット SUS(エスユーエス) 21733145 SFK-D04 ダンパー蝶番J3030キット SUS(エスユーエス) 21733145

ダンパー蝶番J3030キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21733145 品番SFK-D04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
セット内容ダンパー蝶番J×1セット(L/R各1)、ダンパープレートJ(30)×4、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×8、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×8、STナットS(M5)×8 材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス 質量(g)蝶番:168、ダンパープレートJ:58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする