※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-700

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸受種類(M) すべり軸受 仕様(-X440) グリース用配管ポート付 注文コード21736086 品番MGGMB50-700-X440
参考基準価格(税別)¥111,380 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はオートスイッチ種類・軸受種類・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 仕様(-X440) グリース用配管ポート付 ストローク(mm)700 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする