※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB80R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 オートスイッチ種類G5BA 注文コード21741117 品番MGGMB80R-200-G5BAL-XC6A
参考基準価格(税別)¥291,670 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類など17種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)200 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類G5BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする