※キット内容一部

SFK-24R 旗蝶番L45(M6)-Rキット SUS(エスユーエス) 21741825 SFK-24R 旗蝶番L45(M6)-Rキット SUS(エスユーエス) 21741825

旗蝶番L45(M6)-Rキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21741825 品番SFK-24R
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(mm)28.5 寸法A1(mm)80 寸法A2(mm)11.5 寸法B(mm)30 寸法B1(mm)101 寸法B2(mm)10 寸法B3(mm)21 寸法B4(mm)50 寸法C(mm)6 寸法t(mm)4.5 セット内容抜差蝶番L45(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする