SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
旗蝶番SP-L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21741886
品番
SFA-22D
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21
寸法A1(mm)
62
寸法A2(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
81
寸法B2(mm)
7.5
寸法B3(mm)
16
寸法B4(mm)
40
寸法C(mm)
6
寸法t1(mm)
3.5
寸法t2(mm)
4.5
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
47
表面処理
アルマイト