SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
旗蝶番SSP-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21741983
品番
SFA-21E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法A(mm)
16
寸法A1(mm)
48
寸法A2(mm)
8
寸法B(mm)
20
寸法B1(mm)
71
寸法B2(mm)
7.5
寸法B3(mm)
16
寸法B4(mm)
35
寸法C(mm)
5
寸法t1(mm)
3.5
寸法t2(mm)
4
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
335
表面処理
アルマイト