HY-F063SUS ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~) SMC 21743486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)63チューブ内径(Φmm)63注文コード21743486品番HY-F063SUS
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)63付属品取付ボルト4本材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする