SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
抜差蝶番4530-Rキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21743794
品番
SFK-2E3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A'(mm)
23
寸法a(mm)
15.5
寸法a1(mm)
69
寸法a2(mm)
12
寸法a3(mm)
18.5
寸法b(mm)
6
寸法c(mm)
6.5
寸法d(mm)
11
寸法e(mm)
4.4
セット内容
抜差蝶番4530-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×12)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットS(M6)×2、STナットL(M6)×2
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
117
表面処理
アクリル塗装