SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
抜差蝶番L5030-L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21744013
品番
SFA-2E6P
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
25.5
寸法a(mm)
15.5
寸法a1(mm)
74
寸法a2(mm)
12
寸法a3(mm)
21
寸法b(mm)
6
寸法c(mm)
6.5
寸法d(mm)
11
寸法e(mm)
4.4
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
122
表面処理
アクリル塗装