抜差蝶番L5030-L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21744022 品番 SFA-2E6
販売価格(税込) ¥921
販売価格(税別)
837
寸法A'(mm)25.5 寸法a(mm)15.5 寸法a1(mm)74 寸法a2(mm)12 寸法a3(mm)21 寸法b(mm)6 寸法c(mm)6.5 寸法d(mm)11 寸法e(mm)4.4 材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール) 質量(g)122 表面処理無電解ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする