SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
抜差蝶番L50-L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21744092
品番
SFA-2M2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
51
寸法A1(mm)
93
寸法A2(mm)
21
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6.5
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
4.4
材質
本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)
139
表面処理
アクリル塗装