※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 シリンダ内径(Φmm)20 ポートねじの種類(-) Mねじ 注文コード21745726 品番HYDG20H-100
参考基準価格(税別)¥54,670 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類など280種類から選べます 他の種類を見る

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)100 材質(シール)(H) 外部FKM グリス種類(-) 標準グリース(非食品用) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする