ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の バリアフリー商品
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 段差スロープ
床金物 樹脂見切り ディバイドライン 20-434
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
21747888
品番
20-434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
色
ライトブラウン/K-23
材質
軟質樹脂
仕様
ガラス繊維入り
用途
タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品は巻きグセを充分に戻してからご使用ください。
※直線を出すために両端を持って引っ張ると後に縮みの原因となります。
※両面テープはついていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。