単体
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の バリアフリー商品
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 段差スロープ
床金物 樹脂見切り フロアトリム 20-141
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
21747924
品番
20-141
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
色
ライトグレー/K-17
材質
軟質樹脂
用途
塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
仕様
ガラス繊維入り
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品は巻きグセを充分に戻してからご使用ください。
※直線を出すために両端を持って引っ張ると後に縮みの原因となります。
※取付ける下地によってはプライマー処理をおすすめします。
※両面テープはついていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。