※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB32TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21748257 品番MGCLB32TF-200-R
参考基準価格(税別)¥50,050 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付 ストローク(mm)200 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする