11-135S(D) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ EASYセット アシスト 21748545 11-135S(D) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ EASYセット アシスト 21748545 11-135S(D) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ EASYセット アシスト 21748545

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ EASYセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1m×15本) 注文コード 21748545 品番 11-135S(D)
参考基準価格(税別)¥25,950 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

タイヤと本体を1本ずつセットにしているため、カットする手間が少なくて済みます。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

材質アルミ製(A6063S-T5) エンジ/K-8 長さ(m)1 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする