※色見本

12-135S(D) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ EASYセット アシスト 21748868 12-135S(D) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ EASYセット アシスト 21748868 12-135S(D) アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ EASYセット アシスト 21748868

アシステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ EASYセット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1m×15本) 注文コード21748868 品番12-135S(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

タイヤと本体を1本ずつセットにしているため、カットする手間が少なくて済みます。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

材質ステンレス製SUS304(18.8cr) エンジ/K-8 長さ(m)1 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21748895
2017-12-11
用途:
鉄階段の滑り止め

耐久性はどんなものか心配していますがテストの結果などあればたすかるけど。ねじ穴間隔が7.5センチですが一本ずつ穴位置が違いますので個々合わせて穴あけをしないといけない不便さがある

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする