SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ100フィックス用キャスターM6ウレタン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21749875
品番
GFN-663
販売価格(税込)
¥3,378
販売価格(税別)
¥
3,071
バスケットに入れる
キャスターフィックス専用のキャスターです。
寸法D(mm)
Φ100
ブレーキ
固定
材質(本体)
スチール
質量(g)
765
材質(車輪)
ウレタン
耐荷重(N)
1200