SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ150 L フレームキャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21750033
品番
GFN-643
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
Φ150
寸法E(mm)
45
寸法H(mm)
203.7
寸法L(mm)
66.8
ブレーキ
無
材質(本体)
スチールゴム
質量(g)
2900
材質(車輪)
ウレタン
適合コネクタ
グリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)
耐荷重(N)
1800
注意
※キャスター使用時に人は乗らないでください。