SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ150 ネジ軸キャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21750076
品番
GFN-635
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
Φ200
寸法E(mm)
58
寸法H(mm)
252
寸法L(mm)
70
寸法T(mm)
M20
ブレーキ
無
材質(本体)
スチール
質量(g)
3700
材質(車輪)
ゴム
適合コネクタ
フットコ ネクタ L(GFJ-C04)
耐荷重(N)
1800
注意
※キャスター使用時に人は乗らないでください。