Φ200 ネジ軸キャスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21750277 品番 GFN-634
販売価格(税込) ¥12,088
販売価格(税別)
10,989
寸法D(mm)Φ150 寸法E(mm)45 寸法H(mm)200.5 寸法L(mm)70 寸法T(mm)M20 ブレーキ 材質(本体)スチール 質量(g)2920 材質(車輪)ウレタン 適合コネクタフットコ ネクタ L(GFJ-C04) 耐荷重(N)1800
注意
※キャスター使用時に人は乗らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする