SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ75 N フレームキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21750618
品番
GFN-630
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
寸法D(mm)
Φ75
寸法E(mm)
28
寸法H(mm)
97
寸法L(mm)
38.5
ブレーキ
付き
材質(本体)
スチールゴム
質量(g)
300
材質(車輪)
ゴム
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
21
耐荷重(N)
300