SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
Φ75フレームキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21750724
品番
GFN-529
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
寸法A(mm)
101
寸法B(mm)
29
寸法D(mm)
Φ75
寸法H(mm)
316
寸法X(mm)
400
寸法Y(mm)
47
ブレーキ
無
材質(本体)
スチール樹脂
材質(車輪)
ゴム
適合コネクタ
グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)
適合スパナ
19