SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 物品棚/収納用品
SUS(エスユーエス)の 軽・中量棚
SUS(エスユーエス)の 軽・中量棚本体(単体)
パーツコンテナスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21752483
品番
GFM-J01
販売価格(税込)
¥24,112
販売価格(税別)
¥
21,920
バスケットに入れる
高さ(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×600×900
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
構成
(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームF50、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・アングルコネクタインナー型、(クリーンファン)Φ50フレームキャスターブレーキ付×4