曜日別特売
GFM-G00 簡易クリーンルーム W2000xD1500xH2200 SUS(エスユーエス) 21754592

GFM-G00 簡易クリーンルーム W2000xD1500xH2200 SUS(エスユーエス) 21754592
GFM-G00 簡易クリーンルーム W2000xD1500xH2200 SUS(エスユーエス) 21754592

簡易クリーンルーム W2000xD1500xH2200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21754592品番GFM-G00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
幅(mm)2000高さ(mm)2200奥行(mm)1500構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット・グリーンフレームF50、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・ポイントコネクタ・スタンドコネクタ、(クリーンファン)クリーンファン・ユニット3m2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする