曜日別特売
- pH試験紙スティックタイプ モノタロウ 21755974

 

- pH試験紙スティックタイプ モノタロウ 21755974
- pH試験紙スティックタイプ モノタロウ 21755974
- pH試験紙スティックタイプ モノタロウ 21755974
モノタロウ

pH試験紙スティックタイプ

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード21755974品番-
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。

用途
繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
pH測定有効範囲1.0~14.0幅(mm)6長さ(mm)80変色切片数4タイプスティック使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
注意
※容器のふたを密閉して、熱や湿気をさけて、直射日光の当たらないところに保存してください。
※中性付近の酸、アルカリ溶液・強酸、強アルカリの希薄溶液・加水分解された可能性がある溶液・蒸留水、水道水、雨水、ボイラー水などの「弱緩衝溶液の測定」はpH計をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 息子の自由研究
アロマ&エステ ハッピーバードサービス業

中学生の息子の自由研究で使いました。
安く購入でき、かつ、すぐに配送くださり、ありがとうございました。

対象商品 : 21755974
2024-02-08
用途: サンプル水やタンクからの漏水時に使用
建設業・工事業

スティックタイプで、扱いやすくまた色分けがはっきりしていて使いやすい。

対象商品 : 21755974
2022-05-26
用途: 自由研究
日本アロマテラピースクール上越校良志久教育・研究機関

とても使い心地が良く、役に立つお品です。おすすめします。また購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21755974
2024-06-06
用途: フライオイルの劣化状態の点検
海上屋台三軒屋飲食業

使用方法、取説が全くなくてどう使っていいのかわからず未使用です

2020-06-12
用途: 試薬のph確認の為
その他業種

前回テープ型の物を買って色変化が微妙でこちらを買い直しました。
4色のチップ色変化が夫々異なる為に視認性がとても良いです。
検体に浸した後直ぐにティッシュで余分な液を軽く吸い取ると発色がしっかり見えます。
頻繁に使うので半分切って使ってます(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 21755974
2020-06-26
用途: こどもの自由研究用
製造業

スティックタイプなのでとても使いやすかったです。
以前はロール式を使用していたが、屋外での作業には
スティックが便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 21755974
2020-06-12
用途: 染物の染料のイオン化傾向確認
製造業

染物ではイオン化傾向によって色が変わるものがあります。染料の質を一定に保つためにイオン化傾向を確認するために使っています。イオン化傾向を手軽に低価格で確認できることが良いです。

対象商品 : 21755974
2020-08-16
用途: 子供の理科の実験用
教育・研究機関

いわゆるリトマス試験紙と違って,大体ではありますが,pHの違いが分かるので,子供は大喜びでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
こちらの商品の温度使用を教えて下さい。
回答:
本商品の温度範囲は特に設定しておりません。なお、高温でもご使用いただけるという意味ではなく、室温で計測することを前提としております。
2021-06-24
質問:
この商品の色は4段階に色分けしている理由を教えて下さい。
回答:
種類の異なるpH指示薬が染み込まされており、その指示薬の色の違いによります。
1が参考にしています
2021-06-24
質問:
使用推奨期限が記載されておりますが、写真で見ると1枚取り出すときに開封になってしまうかと思いますが、それを開封とみなすのか、それとも中から取り出すと小さな袋にでも入っているのでしょうか。
回答:
使用推奨期限は箱を開封後3ヶ月とお考え下さい。箱の中の製品は個別に包装されておりません。
1が参考にしています
2021-06-24

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする