スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21756412 品番ML-2MSH
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

薄型でもつまんで持ててケガキやすい。
強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。
指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。
穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。
穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。
水平・垂直が簡単に測れる。
マグネット付で金属ケース等に固定できる。

仕様目盛り付、中央穴 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21756412
2020-02-20
用途:
電気工事
白木通信システム 様

これで3回目の注文です。軽くて重宝していますが、マグネットの強度をもう少し強くして欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする