ドアーストッパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21756647 品番 C-211-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

簡易型のストッパーです。

材質鉄(SS400) 質量(g)147 寸法L1(mm)210 寸法D1(Φmm)10 寸法L2(mm)200 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする