ドアーストッパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21756692 品番 C-211-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

簡易型のストッパーです。

材質鉄(SS400) 質量(g)116 寸法L1(mm)258 寸法D1(Φmm)8 寸法L2(mm)250 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする