ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの ステー
ドアーストッパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21756708
品番
C-211-7
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
簡易型のストッパーです。
材質
鉄(SS400)
質量(g)
135
寸法L1(mm)
308
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
300
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応