ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの ステー
ドアーストッパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21756717
品番
SC-211-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
簡易型のストッパーです。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
76
寸法L1(mm)
158
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応