※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)750 オートスイッチ種類C73C 注文コード21756876 品番MLGCLB40-750-R-E-C73CL
参考基準価格(税別)¥153,730 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類など22種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付 ストローク(mm)750 リード線(m)(L) 3 ロックシステム(E) スプリングロック (排気ロック) 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 オートスイッチ種類C73C オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする