※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMB20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 オートスイッチ種類M9B 注文コード21757095 品番MLGCMB20-150-P-M9B
参考基準価格(税別)¥68,370 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など13種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなし ストローク(mm)150 リード線(m)(-) 0.5 ロックシステム(P) 空気圧ロック (加圧ロック) 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする