※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMB25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 注文コード21757269 品番MLGCMB25-500-R-E-M9N
参考基準価格(税別)¥90,700 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はストロークなど8種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付 ストローク(mm)500 リード線(m)(-) 0.5 ロックシステム(E) スプリングロック (排気ロック) 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする