※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMB25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 注文コード21757287 品番MLGCMB25-75-E-M9BWS
参考基準価格(税別)¥72,880 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はストロークなど8種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなし ストローク(mm)75 リード線(m)(-) 0.5 ロックシステム(E) スプリングロック (排気ロック) 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ポートの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする