S101 ドアクローザー100 DIA 21758092 S101 ドアクローザー100 DIA 21758092

ドアクローザー100

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合扉質量(kg)15〜30 注文コード21758092 品番S101
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は適合扉質量など12種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 適合扉高さ(mm)1800以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)15〜30 勝手左右共用 タイプスタンダード型 ストップ
関連資料:寸法図(0.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21758178
2021-10-01
用途:
故障したドアチェッカー交換
その他業種

数多くある品種の中から、間違いのない商品を送付して頂きありがとうございます。しかし、納品までの日数がかかり過ぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする