DIA
ドアクローザー100
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
適合扉質量(kg)
24~45
注文コード
21758135
品番
P102
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
適合扉質量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
24~45
勝手
左右共用
タイプ
パラレル型
ストップ
なし
関連資料:
寸法図(0.2MB)