DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ドアクローザー
ドアクローザー200
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合扉質量(kg)
24〜45
注文コード
21758196
品番
202
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合扉質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
24〜45
勝手
左右共用
タイプ
スタンダード型
ストップ
なし
関連資料:
寸法図(0.2MB)