S201 ドアクローザー200 DIA 21758205 S201 ドアクローザー200 DIA 21758205

ドアクローザー200

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合扉質量(kg)15〜30 注文コード21758205 品番S201
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は適合扉質量など8種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 適合扉高さ(mm)1800以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)15〜30 勝手左右共用 タイプスタンダード型 ストップ
関連資料:寸法図(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする