※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ヒンジ
フロアヒンジ 中心吊一方開き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合扉高さ(mm)
2100以下
勝手
右勝手
吊元
左
注文コード
21758914
品番
T-335
参考基準価格(税別)
¥59,520
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉高さ・勝手・吊元
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1050以下
適合扉質量(kg)
160以下
勝手
右勝手
吊元
左
ストップ
なし
関連資料:
寸法図(0.3MB)