※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ヒンジ
フロアヒンジ 中心吊一方開き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合扉高さ(mm)
2100以下
勝手
右勝手
吊元
左
注文コード
21758957
品番
1051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,200
この商品は
適合扉高さ・勝手・吊元
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
70以下
勝手
右勝手
吊元
左
ストップ
なし
関連資料:
寸法図
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21758957
1051
29146733
T-1051
フロアヒンジ 中心吊片開き
大鳥機工
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です