※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ヒンジ
ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉質量(kg)
110以下
注文コード
21759474
品番
12D
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
適合扉質量・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1000以下
適合扉質量(kg)
110以下
吊元
右
仕様
壁枠取付型
関連資料:
寸法図(0.3MB)