※寸法図
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ヒンジ
ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉質量(kg)
80以下
注文コード
21759526
品番
11CD
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
適合扉質量・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
80以下
吊元
左
仕様
沓摺差込型、扉・沓摺同面納り
関連資料:
寸法図(0.3MB)