※寸法図
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ヒンジ
ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉質量(kg)
180以下
注文コード
21759587
品番
2CAD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,510
この商品は
適合扉質量・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2400以下
適合扉幅(mm)
1500以下
適合扉質量(kg)
180以下
吊元
左
仕様
沓摺差込型、扉・沓摺同面納り
関連資料:
寸法図(0.3MB)