※寸法図

ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠木製扉用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 仕様沓摺差込型、扉・沓摺同面納り 注文コード21759842 品番SW-11CD
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は勝手・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)80以下 勝手左勝手 吊元 仕様沓摺差込型、扉・沓摺同面納り
関連資料:寸法図(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする