※寸法図
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ヒンジ
ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠木製扉用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
仕様
本体埋込型
注文コード
21759885
品番
SW-11B
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
勝手・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
80以下
勝手
左勝手
吊元
右
仕様
本体埋込型
関連資料:
寸法図(0.3MB)