※寸法図
DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ヒンジ
ピポットヒンジ 持出吊(木製・鋼製扉用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21759903
品番
SUS PH-1
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
120以下
勝手
左勝手
吊元
右
仕様
竪枠取付型
材質
ステンレス
関連資料:
寸法図(0.3MB)