DENSAN(デンサン/ジェフコム)
BNC変換アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
インピーダンス(Ω)
75
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
注文コード
21761565
品番
LBNC-JMJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
インピーダンス・絶縁抵抗
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
BNCコネクタを2方向に分配できる。
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス
質量(g)
10
定格電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
形状
ティー
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
電圧定在波比
1.5
インピーダンス(Ω)
75
耐電圧(V/min)
AC500
周波数帯域(GHz)
0~1